

CHF 362.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 391.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 362.00 | - |
4+ | CHF 311.00 | 14.09% |
10+ | CHF 273.00 | 24.59% |
20+ | CHF 244.50 | 32.46% |
30+ | CHF 228.00 | 37.02% |
50+ | CHF 222.00 | 38.67% |
100+ | CHF 213.50 | 41.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 101.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 242 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |