

CHF 576.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 623.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 576.50 | - |
4+ | CHF 495.50 | 14.05% |
10+ | CHF 434.50 | 24.63% |
20+ | CHF 388.00 | 32.70% |
30+ | CHF 362.00 | 37.21% |
50+ | CHF 353.00 | 38.77% |
100+ | CHF 340.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |