

CHF 465.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 465.00 | - |
4+ | CHF 399.00 | 14.19% |
10+ | CHF 350.00 | 24.73% |
20+ | CHF 314.00 | 32.47% |
30+ | CHF 293.00 | 36.99% |
50+ | CHF 285.50 | 38.60% |
100+ | CHF 275.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |