

CHF 426.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 426.00 | - |
4+ | CHF 367.00 | 13.85% |
10+ | CHF 322.00 | 24.41% |
20+ | CHF 287.50 | 32.51% |
30+ | CHF 268.50 | 36.97% |
50+ | CHF 261.50 | 38.62% |
100+ | CHF 252.00 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |