

CHF 617.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 617.00 | - |
4+ | CHF 548.00 | 11.18% |
10+ | CHF 480.50 | 22.12% |
20+ | CHF 434.50 | 29.58% |
30+ | CHF 405.50 | 34.28% |
50+ | CHF 395.00 | 35.98% |
100+ | CHF 384.50 | 37.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 100.97 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 345 |
Maß nach French R | NF-R48 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |