

CHF 28.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.00 | - |
4+ | CHF 24.10 | 13.93% |
10+ | CHF 21.20 | 24.29% |
20+ | CHF 18.90 | 32.50% |
30+ | CHF 17.70 | 36.79% |
50+ | CHF 17.20 | 38.57% |
100+ | CHF 16.60 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 1.15 mm |
Schnurdicke | 1 mm |
Maß nach French R | NF-R000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Braun |
Härte | 75 |
Compound | 9300 |
Temperaturbereich | von 0 bis 300 °C |