CHF 892.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 964.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 892.50 | - |
4+ | CHF 776.00 | 13.05% |
10+ | CHF 680.00 | 23.81% |
20+ | CHF 620.50 | 30.48% |
30+ | CHF 579.00 | 35.13% |
50+ | CHF 564.00 | 36.81% |
100+ | CHF 544.00 | 39.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |