KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 94x4

  • ERIKS:14970341
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 495.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 535.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 495.00

-

4+

CHF 426.00

13.94%

10+

CHF 373.50

24.55%

20+

CHF 334.00

32.53%

30+

CHF 312.00

36.97%

50+

CHF 303.50

38.69%

100+

CHF 293.00

40.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
94 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C