KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 92,2x5,7

  • ERIKS:14970521
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 834.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 901.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 834.00

-

4+

CHF 726.00

12.95%

10+

CHF 636.50

23.68%

20+

CHF 581.00

30.34%

30+

CHF 542.00

35.01%

50+

CHF 528.00

36.69%

100+

CHF 509.50

38.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
92.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C