CHF 799.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 864.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 799.50 | - |
4+ | CHF 696.00 | 12.95% |
10+ | CHF 610.00 | 23.70% |
20+ | CHF 555.00 | 30.58% |
30+ | CHF 518.50 | 35.15% |
50+ | CHF 505.00 | 36.84% |
100+ | CHF 488.00 | 38.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |