CHF 618.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 668.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 618.00 | - |
4+ | CHF 531.50 | 14.00% |
10+ | CHF 466.00 | 24.60% |
20+ | CHF 417.00 | 32.52% |
30+ | CHF 389.50 | 36.97% |
50+ | CHF 379.00 | 38.67% |
100+ | CHF 366.00 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |