CHF 743.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 803.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 743.50 | - |
4+ | CHF 646.00 | 13.11% |
10+ | CHF 566.50 | 23.81% |
20+ | CHF 510.00 | 31.41% |
30+ | CHF 476.00 | 35.98% |
50+ | CHF 463.50 | 37.66% |
100+ | CHF 448.00 | 39.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |