CHF 55.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.20 | - |
4+ | CHF 47.40 | 14.13% |
10+ | CHF 41.50 | 24.82% |
20+ | CHF 37.20 | 32.61% |
30+ | CHF 34.70 | 37.14% |
50+ | CHF 33.80 | 38.77% |
100+ | CHF 32.70 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 8.9 mm |
Schnurdicke | 2.7 mm |
Maß nach French R | NF-R8 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |