KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 77,2x5,7

  • ERIKS:14970514
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 709.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 766.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 709.00

-

4+

CHF 613.50

13.47%

10+

CHF 538.00

24.12%

20+

CHF 486.00

31.45%

30+

CHF 453.50

36.04%

50+

CHF 442.00

37.66%

100+

CHF 426.00

39.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
77.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C