CHF 683.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 738.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 683.00 | - |
4+ | CHF 594.50 | 12.96% |
10+ | CHF 521.00 | 23.72% |
20+ | CHF 468.50 | 31.41% |
30+ | CHF 437.00 | 36.02% |
50+ | CHF 426.00 | 37.63% |
100+ | CHF 411.50 | 39.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 74.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |