KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 71,2x5,7

  • ERIKS:14970511
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 657.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 710.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 657.00

-

4+

CHF 570.50

13.17%

10+

CHF 500.50

23.82%

20+

CHF 450.50

31.43%

30+

CHF 420.50

36.00%

50+

CHF 409.50

37.67%

100+

CHF 395.00

39.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
71.2 mm
Schnurdicke
5.7 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C