CHF 47.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 51.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.20 | - |
4+ | CHF 40.50 | 14.19% |
10+ | CHF 35.50 | 24.79% |
20+ | CHF 31.90 | 32.42% |
30+ | CHF 29.70 | 37.08% |
50+ | CHF 29.00 | 38.56% |
100+ | CHF 27.90 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 6 mm |
Schnurdicke | 2.2 mm |
Maß nach French R | NF-R6B |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |