CHF 493.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 532.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 493.00 | - |
4+ | CHF 423.50 | 14.10% |
10+ | CHF 371.50 | 24.65% |
20+ | CHF 332.00 | 32.66% |
30+ | CHF 310.00 | 37.12% |
50+ | CHF 302.00 | 38.74% |
100+ | CHF 291.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 69 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |