KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 63x4,5

  • ERIKS:14970236
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 382.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 382.50

-

4+

CHF 328.50

14.12%

10+

CHF 288.00

24.71%

20+

CHF 257.00

32.81%

30+

CHF 240.00

37.25%

50+

CHF 233.50

38.95%

100+

CHF 226.00

40.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
63 mm
Schnurdicke
4.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C