CHF 350.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 378.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 350.00 | - |
4+ | CHF 302.50 | 13.57% |
10+ | CHF 265.50 | 24.14% |
20+ | CHF 237.50 | 32.14% |
30+ | CHF 221.50 | 36.71% |
50+ | CHF 215.50 | 38.43% |
100+ | CHF 207.50 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 60 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |