CHF 393.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 425.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 393.50 | - |
4+ | CHF 339.50 | 13.72% |
10+ | CHF 297.50 | 24.40% |
20+ | CHF 265.00 | 32.66% |
30+ | CHF 247.50 | 37.10% |
50+ | CHF 241.00 | 38.75% |
100+ | CHF 233.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 56 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |