KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 54x3

  • ERIKS:14970288
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 218.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 218.50

-

4+

CHF 188.00

13.96%

10+

CHF 165.00

24.49%

20+

CHF 147.50

32.49%

30+

CHF 138.00

36.84%

50+

CHF 134.00

38.67%

100+

CHF 129.50

40.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
54 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C