KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 52x3,5

  • ERIKS:14970302
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 220.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 238.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 220.50

-

4+

CHF 190.50

13.61%

10+

CHF 167.00

24.26%

20+

CHF 149.00

32.43%

30+

CHF 139.00

36.96%

50+

CHF 135.50

38.55%

100+

CHF 131.00

40.59%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
52 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C