CHF 279.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 301.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 279.00 | - |
4+ | CHF 240.00 | 13.98% |
10+ | CHF 210.50 | 24.55% |
20+ | CHF 188.00 | 32.62% |
30+ | CHF 175.50 | 37.10% |
50+ | CHF 171.00 | 38.71% |
100+ | CHF 165.00 | 40.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 48 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |