CHF 253.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 273.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.00 | - |
4+ | CHF 218.50 | 13.64% |
10+ | CHF 191.50 | 24.31% |
20+ | CHF 170.50 | 32.61% |
30+ | CHF 159.50 | 36.96% |
50+ | CHF 155.00 | 38.74% |
100+ | CHF 150.00 | 40.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 47 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |