CHF 3'454.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'733.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3'454.00 | - |
4+ | CHF 3'131.00 | 9.35% |
10+ | CHF 3'106.00 | 10.08% |
20+ | CHF 3'082.00 | 10.77% |
30+ | CHF 3'059.00 | 11.44% |
50+ | CHF 3'013.00 | 12.77% |
100+ | CHF 2'991.00 | 13.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 419.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-4193-57 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |