KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 41,4x5,3

  • ERIKS:14970628
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 333.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 359.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 333.00

-

4+

CHF 285.50

14.26%

10+

CHF 250.50

24.77%

20+

CHF 223.50

32.88%

30+

CHF 208.50

37.39%

50+

CHF 203.00

39.04%

100+

CHF 197.00

40.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
41.4 mm
Schnurdicke
5.3 mm
Maß nach French R
NF-R29B
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C