KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 40,94x2,62 AS568-130

  • ERIKS:14970215
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 143.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 143.50

-

4+

CHF 123.50

13.94%

10+

CHF 108.00

24.74%

20+

CHF 96.50

32.75%

30+

CHF 90.10

37.21%

50+

CHF 87.70

38.89%

100+

CHF 84.70

40.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40.94 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
130
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C