KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 40,2x3

  • ERIKS:14970463
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 172.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 172.00

-

4+

CHF 147.00

14.53%

10+

CHF 129.00

25.00%

20+

CHF 115.00

33.14%

30+

CHF 107.50

37.50%

50+

CHF 104.50

39.24%

100+

CHF 101.00

41.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
40.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C