CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.90 | - |
4+ | CHF 33.30 | 14.40% |
10+ | CHF 29.20 | 24.94% |
20+ | CHF 26.10 | 32.90% |
30+ | CHF 24.40 | 37.28% |
50+ | CHF 23.80 | 38.82% |
100+ | CHF 23.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 4.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |