CHF 235.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 254.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 235.50 | - |
4+ | CHF 202.50 | 14.01% |
10+ | CHF 177.50 | 24.63% |
20+ | CHF 159.00 | 32.48% |
30+ | CHF 148.50 | 36.94% |
50+ | CHF 144.50 | 38.64% |
100+ | CHF 139.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |