CHF 172.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 186.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 172.50 | - |
4+ | CHF 148.50 | 13.91% |
10+ | CHF 130.00 | 24.64% |
20+ | CHF 116.50 | 32.46% |
30+ | CHF 108.50 | 37.10% |
50+ | CHF 106.00 | 38.55% |
100+ | CHF 102.00 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.3 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R27 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |