CHF 155.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 168.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 155.50 | - |
4+ | CHF 133.00 | 14.47% |
10+ | CHF 117.00 | 24.76% |
20+ | CHF 104.00 | 33.12% |
30+ | CHF 96.90 | 37.68% |
50+ | CHF 94.30 | 39.36% |
100+ | CHF 91.00 | 41.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |