CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 103.50 | - |
4+ | CHF 89.10 | 13.91% |
10+ | CHF 78.10 | 24.54% |
20+ | CHF 69.80 | 32.56% |
30+ | CHF 65.20 | 37.00% |
50+ | CHF 63.50 | 38.65% |
100+ | CHF 61.20 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 37.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0371-16 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |