CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 150.00 | - |
4+ | CHF 128.50 | 14.33% |
10+ | CHF 112.50 | 25.00% |
20+ | CHF 100.00 | 33.33% |
30+ | CHF 93.30 | 37.80% |
50+ | CHF 90.90 | 39.40% |
100+ | CHF 87.70 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 36.3 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |