CHF 339.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 367.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 339.50 | - |
4+ | CHF 290.00 | 14.58% |
10+ | CHF 254.00 | 25.18% |
20+ | CHF 225.50 | 33.58% |
30+ | CHF 210.50 | 38.00% |
50+ | CHF 205.00 | 39.62% |
100+ | CHF 198.50 | 41.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 35.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |