CHF 218.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 236.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 218.50 | - |
4+ | CHF 187.50 | 14.19% |
10+ | CHF 164.50 | 24.71% |
20+ | CHF 147.00 | 32.72% |
30+ | CHF 137.00 | 37.30% |
50+ | CHF 133.50 | 38.90% |
100+ | CHF 129.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 34.7 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |