KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 33x3,5

  • ERIKS:14970296
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 148.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 148.50

-

4+

CHF 128.00

13.80%

10+

CHF 112.00

24.58%

20+

CHF 100.00

32.66%

30+

CHF 93.30

37.17%

50+

CHF 90.90

38.79%

100+

CHF 87.70

40.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
33 mm
Schnurdicke
3.5 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C