CHF 153.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 153.50 | - |
4+ | CHF 132.00 | 14.01% |
10+ | CHF 116.00 | 24.43% |
20+ | CHF 103.50 | 32.57% |
30+ | CHF 96.50 | 37.13% |
50+ | CHF 94.00 | 38.76% |
100+ | CHF 90.70 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 32.5 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |