KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 30,2x3

  • ERIKS:14970455
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 121.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 121.00

-

4+

CHF 104.00

14.05%

10+

CHF 91.00

24.79%

20+

CHF 81.40

32.73%

30+

CHF 76.00

37.19%

50+

CHF 74.10

38.76%

100+

CHF 71.40

40.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
30.2 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C