CHF 270.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 292.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 270.50 | - |
4+ | CHF 231.50 | 14.42% |
10+ | CHF 203.00 | 24.95% |
20+ | CHF 181.50 | 32.90% |
30+ | CHF 169.50 | 37.34% |
50+ | CHF 165.00 | 39.00% |
100+ | CHF 159.50 | 41.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 29.51 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |