CHF 111.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 120.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 111.50 | - |
4+ | CHF 95.60 | 14.26% |
10+ | CHF 83.80 | 24.84% |
20+ | CHF 74.90 | 32.83% |
30+ | CHF 69.90 | 37.31% |
50+ | CHF 68.10 | 38.92% |
100+ | CHF 65.70 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 28.2 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |