KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 28,24x2,62 AS568-122

  • ERIKS:14970213
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 88.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 88.20

-

4+

CHF 75.70

14.17%

10+

CHF 66.30

24.83%

20+

CHF 59.30

32.77%

30+

CHF 55.40

37.19%

50+

CHF 54.00

38.78%

100+

CHF 52.10

40.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®