KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 27,8x3,6

  • ERIKS:14970609
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 136.00

-

4+

CHF 117.00

13.97%

10+

CHF 102.50

24.63%

20+

CHF 91.50

32.72%

30+

CHF 85.40

37.21%

50+

CHF 83.20

38.82%

100+

CHF 80.30

40.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
27.8 mm
Schnurdicke
3.6 mm
Maß nach French R
NF-R21
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C