KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 26x3

  • ERIKS:14970285
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 102.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.00

-

4+

CHF 87.40

14.31%

10+

CHF 76.60

24.90%

20+

CHF 68.60

32.75%

30+

CHF 64.10

37.16%

50+

CHF 62.30

38.92%

100+

CHF 60.10

41.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26 mm
Schnurdicke
3 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C