KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 schwarz 7090 26x2

  • ERIKS:14970277
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 77.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 77.00

-

4+

CHF 66.20

14.03%

10+

CHF 58.00

24.68%

20+

CHF 52.00

32.47%

30+

CHF 48.60

36.88%

50+

CHF 47.30

38.57%

100+

CHF 45.50

40.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26 mm
Schnurdicke
2 mm
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C