KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 26,64x2,62 AS568-121

  • ERIKS:14970212
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 85.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.60

-

4+

CHF 73.80

13.79%

10+

CHF 64.70

24.42%

20+

CHF 57.70

32.59%

30+

CHF 53.90

37.03%

50+

CHF 52.50

38.67%

100+

CHF 50.60

40.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
26.64 mm
Schnurdicke
2.62 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
121
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C