CHF 101.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 101.50 | - |
4+ | CHF 87.10 | 14.19% |
10+ | CHF 76.40 | 24.73% |
20+ | CHF 68.20 | 32.81% |
30+ | CHF 63.70 | 37.24% |
50+ | CHF 62.00 | 38.92% |
100+ | CHF 60.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.59 mm |
Schnurdicke | 2.95 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 914 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |