CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 130.00 | - |
4+ | CHF 111.50 | 14.23% |
10+ | CHF 97.80 | 24.77% |
20+ | CHF 87.40 | 32.77% |
30+ | CHF 81.50 | 37.31% |
50+ | CHF 79.50 | 38.85% |
100+ | CHF 76.60 | 41.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 26.2 mm |
Schnurdicke | 3.6 mm |
Maß nach French R | NF-R20 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |