KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 90 Schwarz 7090 25,04x2,95 AS568-913

  • ERIKS:12065280
Image 1
Dieser schwarze O-Ring aus Kalrez® ist für die Abdichtung von Dampf und Öl in statischen und langsamen dynamischen Anwendungen geeignet. Dieses Produkt ist beständig gegen hohe Temperaturen und starke Chemikalien in Kombination mit hohem Druck. Es wird häufig in der chemischen Prozessindustrie und in der Offshore-Öl- und Gasindustrie eingesetzt.

Zur Liste hinzufügen

CHF 95.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 95.20

-

4+

CHF 81.90

13.97%

10+

CHF 71.90

24.47%

20+

CHF 64.10

32.67%

30+

CHF 59.80

37.18%

50+

CHF 58.30

38.76%

100+

CHF 56.30

40.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Innendurchmesser
25.04 mm
Schnurdicke
2.95 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
913
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Schwarz
Härte
90
Compound
7090
Temperaturbereich
von -26 bis 325 °C